品番 : EA982ST-25
品名 : 50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RK-50M 1+4 NH500 |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 10kN(1010kg) |
ベルト長 | 固定側:1.0m 調整側:4.0m |
ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm |
フック内径 | 35mm | 破断荷重 | 40kN |
材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
||
両端フック型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA982ST-24です