詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983A-47

品名 : 300x450mm 危険地域標識(アルミ製/発電設備)

仕様

内容 発電設備 サイズ 300×450×1mm
材質 アルミ 仕様 非粘着
取付穴 φ4mm×4ヶ所 取付方法 ビス止め(ビス別売)
片面印刷
特定エリアを明示するための標識です。
※規格は各市町村により異なる場合があります。
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2277ページ
バリエーション一覧
EA983A-46 300x450mm 危険地域標識(アルミ製/変電設備)
EA983A-47 300x450mm 危険地域標識(アルミ製/発電設備)
EA983A-48 300x450mm 危険地域標識(アルミ製/蓄電池設備)
EA983A-49 300x450mm 危険地域標識(アルミ製/受電設備)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top