品番 : EA983AJ-41
品名 : 100x300mm 安全標識(衝突注意)
仕様
| 用途 | 曲がり角等の視界の悪い場所での注意喚起に | サイズ | 100×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。 | |||
| 日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。 | |||
| 取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/29 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AJ-41 100x300mm 安全標識(衝突注意) |
| EA983AJ-42 100x300mm 安全標識(衝突注意) |
ウェブカタログ画像
拡大
