品番 : EA983AL-92B
品名 : 60x100mm PCB廃棄物ステッカー
仕様
| 内容 | PCB・本製品にはPCBが含まれています。 | サイズ | 60×100×0.08mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | オレフィンステッカー(ラミネート加工) | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 片面印刷 | |||
| 廃棄物処理法に基づくステッカータイプの標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AL-92 60x100mm PCB廃棄物ステッカー(5枚) |
| EA983AL-92B 60x100mm PCB廃棄物ステッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
