品番 : EA983AN-55A
品名 : φ35mm ヘルメットステッカー(フォークリフト1t未満/2枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 370-84 |
|---|---|---|---|
| 内容 | フォークリフト1t未満 | サイズ | φ35mm |
| 厚み | 0.015mm | 材質 | PPステッカー |
| 仕様 | 粘着 | 入数 | 2枚 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入り
