品番 : EA983AP-1
品名 : 360x120mm 短冊型防犯標識
仕様
| 内容 | 防犯カメラ作動中 | サイズ | 360×120×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) | 重量 | 約60g |
| 仕様 | 非粘着 | 取付方法 | プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。 |
| ダミーとしても防犯の効果があります。 | |||
| 侵入者の威嚇、防犯対策に最適です。 | |||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/10 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AP-1 360x120mm 短冊型防犯標識 |
| EA983AP-2A 360x120mm 短冊型防犯標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
