詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AV-2

品名 : AC100V 一般形LED誘導灯(両面/C級)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KSH10162
サイズ(mm) 143×52×170mm 仕様 両面
電源 ニッケル水素バッテリー 材質 プラスチック
消費電力 1.8W 光源 LED球(LE13602S2W-A×2)
認視距離 15m
一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します
C級(10型)
壁・天井直付形・吊下兼用形
※表示板は別売です。
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 01:40現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983AV-1 AC100V 一般形LED誘導灯(片面/C級)
EA983AV-2 AC100V 一般形LED誘導灯(両面/C級)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • ※取付例\n※表示板は別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top