品番 : EA983B-2A
品名 : JIS安全標識板[高圧注意]
仕様
| 内容 | 高圧注意 | サイズ | 450×225×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | ||
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983B-1B JIS安全標識板[感電注意] |
| EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] |
| EA983B-3A JIS安全標識板[電線注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
