品番 : EA983B-41A
品名 : JIS安全標識板[修理中]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | 250×250×1 | 内容 | 修理中 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 取付穴 | φ3mm×4箇所 |
様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
追加説明 |
●サイズ…225mm角×1mm ●材質…硬質エンビ ●表印刷・3mmφ穴×4 |
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983B-41A JIS安全標識板[修理中] |
EA983B-42A JIS安全標識板[休止中] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)