詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-62

品名 : JIS安全標識[スリップ注意]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 300×450×1 内容 スリップ注意
材質 硬質塩化ビニール 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付方法 ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 用途 当該情報の明示(指示)に
入数 1枚 仕様 非粘着
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983B-51 JIS安全標識[危険高電圧]
EA983B-52 JIS安全標識[危険作業中]
EA983B-53 JIS安全標識[危険高圧送電中]
EA983B-54 JIS安全標識[危険特高圧]
EA983B-55 JIS安全標識[危険送電中]
EA983B-56 JIS安全標識[危険充電中]
EA983B-57 JIS安全標識[注意作業中]
EA983B-58 JIS安全標識[注意酸素欠乏]
EA983B-59 JIS安全標識[昇降注意]
EA983B-60 JIS安全標識[足元注意]
EA983B-61 JIS安全標識[開口部注意]
EA983B-62 JIS安全標識[スリップ注意]
EA983B-63 JIS安全標識[頭上注意]
EA983B-151 JIS安全標識[危険高電圧]
EA983B-153 JIS安全標識[危険高圧送電中]
EA983B-154 JIS安全標識[危険特高圧]
EA983B-155 JIS安全標識[危険送電中]
EA983B-156 JIS安全標識[危険充電中]
EA983B-157 JIS安全標識[注意作業中]
EA983B-158 JIS安全標識[注意酸素欠乏]
EA983B-152 JIS安全標識[危険作業中]
EA983B-159 JIS安全標識[昇降注意]
EA983B-160 JIS安全標識[足元注意]
EA983B-161 JIS安全標識[開口部注意]
EA983B-162 JIS安全標識[スリップ注意]
EA983B-163 JIS安全標識[頭上注意]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top