品番 : EA983BB-12
品名 : 500x250mm 火気厳禁標識
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 火気厳禁 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×500×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 日本消防標識工業会推奨品 | |||
| 片面印刷 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| ※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。) | |||
| ※標識設置の際は各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-11 500x250mm 禁煙標識 |
| EA983BB-12 500x250mm 火気厳禁標識 |
| EA983BB-13 250x500mm 火気厳禁標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
