品番 : EA983BB-32
品名 : 400x400mm 車輌警戒標識[危]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
仕様 | 粘着式 | サイズ(mm) | 400×400 |
---|---|---|---|
材質 | 反射ステッカー(アクリル系フィルム) | 様式 | 反射文字 |
裏面のり付 | |||
車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。 |
追加説明 |
●サイズ…400mm角 ●材質…反射ステッカー(アクリル系フィルム) ●反射文字 |
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BB-31 300x300mm 車輌警戒標識[危] |
EA983BB-32 400x400mm 車輌警戒標識[危] |
EA983BB-36 300x300mm 車輌警戒標識(マグネット式) |
EA983BB-37 400x400mm 車輌警戒標識(マグネット式) |