品番 : EA983BB-63
品名 : 300x180mm 数字表示器(マグネット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 300×180 | 材質 | 本体:アクリル 裏面:スチール 数字ピース:マグネット |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粘着 | ||
| 数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。 | |||
| 本体裏面、粘着テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-61 110x 70mm 数字表示器(マグネット式) |
| EA983BB-62 140x 90mm 数字表示器(マグネット式) |
| EA983BB-63 300x180mm 数字表示器(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大

