品番 : EA983BB-97
品名 : 377x500mm 床面表示ステッカー(差込式/A3用
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 819-496 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 377×500 | カラー | 透明 |
材質 | 表面:透明PETフィルム 裏面:透明PVC |
表示サイズ | 297×420mm |
重量 | 100g | 厚み | 0.5mm |
A3用 | |||
床面のエリア分け等に大活躍。 自作の表示が行えます。 |
|||
粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BB-96 290x377mm 床面表示ステッカー(差込式/A4用 |
EA983BB-97 377x500mm 床面表示ステッカー(差込式/A3用 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)