品番 : EA983BF-62
品名 : 200x400mm 消火器標識
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 818-02B |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 200×400×1.2(t) | 内容 | 消火器 |
取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
JIS規格標識 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 20:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983BF-61 300x200mm 消火器標識 |
EA983BF-62 200x400mm 消火器標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)