品番 : EA983BG-4
品名 : 600x900mm 掲示板(電気安全十則)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 316-04 |
---|---|---|---|
片面印刷 | |||
取付穴 | φ4.2mm×5ヶ所(穴上3・下2) | 材質 | エコユニボード |
エコマーク取得商品 | |||
サイズ(mm) | 600×900×1.2 | 内容 | 電気安全十則 |
粘着剤は付いていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/01 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BG-2 600x900mm 掲示板(安全十訓) |
EA983BG-3 600x900mm 掲示板(機械安全十則) |
EA983BG-4 600x900mm 掲示板(電気安全十則) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)