品番 : EA983BK-17
品名 : 240x80mm 室名板(男子更衣室)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 317-186 |
---|---|---|---|
片面印刷 | |||
材質 | アクリル(裏面粘着テープ付) | サイズ(mm) | 80×240×3 |
内容 | 男子更衣室 | ||
粘着剤付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983BK-30 : [EA983BK-1-20用] 金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)