品番 : EA983BM-102
品名 : 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 341-02A |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 450×600×0.35 | 材質 | ターポリン |
内容 | ここから先は墜落制止用器具使用区域です | ||
片面印刷 | |||
裏面マジックテープ付 | |||
パッと見てわかりやすいイラストタイプ。 | |||
単管、トラロープへの着脱が簡単なマジックテープ式。 | |||
折りたたんで持ち運びも簡単丈夫なビニールターポリン製。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 03:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)