品番 : EA983BM-12
品名 : 600x450mm 安全帯使用標識(安全帯を使おう)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 335-07 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 600×450×1 | 内容 | 安全帯を使おう |
取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
粘着剤は付いていません。 | |||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 17:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2328ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983BM-11 600x450mm安全帯使用標識(2m以上の高所作業 |
EA983BM-12 600x450mm 安全帯使用標識(安全帯を使おう) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)