品番 : EA983BM-3
品名 : 600x300mm 安全帯使用標識(墜落防止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 335-03 |
---|---|---|---|
片面印刷 | |||
取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
エコマーク取得商品 | |||
サイズ(mm) | 600×300×1 | 内容 | 墜落防止 |
粘着剤は付いていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BM-1 600x300mm安全帯使用標識(安全帯を忘れるな |
EA983BM-2 600x300mm安全帯使用標識(高所作業には) |
EA983BM-3 600x300mm 安全帯使用標識(墜落防止) |
EA983BM-4 600x300mm 安全帯使用標識(安全帯使う習慣) |
EA983BM-5 600x300mm安全帯使用標識(ハッとしてソッとして |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)