品番 : EA983BM-41
品名 : 10x81mm 安全帯使用確認ステッカー(赤/10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 335-27R |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・フック用2枚 ・ロープ用1枚 |
色 | 蛍光赤 |
| 材質 | 蛍光ステッカー | 台紙サイズ | 77×120mm |
| 入数 | 10シート | 仕様 | 粘着 |
| フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。 | |||
| 蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 | |||
| ※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BM-41 10x81mm 安全帯使用確認ステッカー(赤/10枚) |
| EA983BM-42 10x81mm 安全帯使用確認ステッカー(黄/10枚) |
| EA983BM-43 6x86mm 安全帯使用確認ステッカー(大/赤/10枚) |
| EA983BM-44 6x86mm 安全帯使用確認ステッカー(大/黄/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
