品番 : EA983BP-12
品名 : 450x600mm 特定化学物質標識[クロム酸~]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | 450×600×1 | 内容 | クロム酸およびその塩 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス別売) |
片面印刷 | |||
非粘着 | |||
特定化学物質障害予防規則に基づき掲示が義務付けられている標識です。 | |||
当該情報の明示(指示)に。 | |||
両面テープ6枚付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)