品番 : EA983BR-50
品名 : 65x300mm マグネット表示板(全休)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 301-50 |
---|---|---|---|
非粘着 | |||
材質 | ゴムマグネット | サイズ | 65×300×0.8mm |
内容 | 全休 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)