品番 : EA983BR-81
品名 : 400x500mm 法令許可票(消防関係法令による
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 302-25 |
---|---|---|---|
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
サイズ | 400×500×1mm | 内容 | 消防関係法令による届出済票 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BR-81 400x500mm 法令許可票(消防関係法令による |
EA983BR-83 400x500mm 法令許可票(景観法による認定済) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)