品番 : EA983BT-3
品名 : 450x600mm リスクアセスメント活動ボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-51 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×600 | 材質 | ホーローホワイトボード |
| 付属品 | ・水性ペン(黒)1本 ・消し具 ・受け皿 ・マグネット2個 |
仕様 | 非粘着 |
| 危険度を見積もりやすい計算式付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BT-2 600x900mm リスクアセスメント活動ボード |
| EA983BT-3 450x600mm リスクアセスメント活動ボード |
ウェブカタログ画像
拡大
