詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-32A

品名 : 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 320-36B
サイズ(mm) 331×463 規格 A3
材質 ABS樹脂 重量 640g
仕様 非粘着
裏面ゴムマグネット式
防雨型
差込式
透明樹脂カバーもしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
鉄板等に直接取り付けられます。
※危険予知活動表用紙は付属しません。その他資料のPDFを印刷してご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2266ページ
バリエーション一覧
EA983BT-31A 247x335mm/A4 危険予知活動ボード(防雨型)
EA983BT-32A 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top