品番 : EA983BT-62
品名 : 600x300mm 立入禁止標識(作業半径内立入禁
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 326-03A |
---|---|---|---|
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
サイズ | 600×300×1mm | 内容 | 作業半径内 立入禁止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BT-61 600x300mm 立入禁止標識(ブームの下は立入禁 |
EA983BT-62 600x300mm 立入禁止標識(作業半径内立入禁 |
EA983BT-63 600x300mm 立入禁止標識(組立作業中) |
EA983BT-64 600x300mm 立入禁止標識(解体作業中) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)