詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-81

品名 : 150x300mm 電気関係標識

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 325-10
非粘着
片面印刷
取付穴 φ4.2mm×4ヶ所 材質 エコユニボード
サイズ 150×300×1mm 内容 100V / 200Vを送電中
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/19 00:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983BT-81 150x300mm 電気関係標識
EA983BT-82 150x300mm 電気関係標識
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top