品番 : EA983BV-19B
品名 : 70x 45mm 持込許可証(ワンタッチ/10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 477-18 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 持込許可証 | サイズ(mm) | 70×45×1 |
| 結束部 | 200mm | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 10枚 | ||
| ワンタッチで取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-19A 70x 45mm 持込許可証(ワンタッチ) |
| EA983BV-19B 70x 45mm 持込許可証(ワンタッチ/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
