詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BV-67

品名 : 600x450mm 重機関係標識(つり荷の下へ入る

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 326-07
非粘着
片面印刷
取付穴 φ4.2mm×4ヶ所 材質 エコユニボード
サイズ 600×450×1mm 内容 つり荷の下へ入るな
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983BV-67A
  • 品番

    EA983BV-67A

  • コメント

    印刷方法変更 シルク網版→インクジェット

バリエーション一覧
EA983BV-66 600x450mm 重機関係標識(荷をつったまま離
EA983BV-67 600x450mm 重機関係標識(つり荷の下へ入る
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top