詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-155

品名 : 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(ヘルメット着用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 280×280 内容 ヘルメット着用
材質 表面基材:ポリエステル系樹脂
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
剥離紙付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 19:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983CC-151 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(頭上注意)
EA983CC-152 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(足もと注意)
EA983CC-153 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(立入禁止)
EA983CC-154 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(安全帯使用)
EA983CC-155 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(ヘルメット着用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top