詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-81

品名 : 50x30mm ISO安全標識ステッカー[電圧注意](5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容 電圧注意 材質 基材:ポリエステルフィルム
      表面:PET
      粘着材:アクリル系溶剤
サイズ 50×30mm 使用温度範囲 -20℃~+80℃
剥離紙付
入数は1シート、5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 01:01現在)

商品入数 5 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA983CC-81 50x30mm ISO安全標識ステッカー[電圧注意](5枚)
EA983CC-82 50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意](5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top