品番 : EA983CG-2D
品名 : 170x170mm 分別シール(透明/あきカン)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SF-01 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 170×170mm | 材質 | PET・PETフィルム |
| 表示 | あきカン | 入数 | 1枚 |
| ダストボックス用表示シール 用途に合わせてお選びください。 |
|||
| ベースカラーが見える屋内外用「透明」タイプ | |||
| カートの収納袋、ECO袋にはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CC-81 : 40L ダストボックス(角穴) |
| 本体 | EA995CC-82 : 40L ダストボックス(丸穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
