品番 : EA983CR-11
品名 : 600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 830-34 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 内容 | 少量危険物貯蔵取扱所 |
| サイズ | 600×300×1.2mm | 取付穴 | 2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | エコマーク認定番号 | 07118031 |
| 耐水性・耐衝撃性・耐久性に優れ丈夫で割れにくい | |||
| 焼却時に有毒ガスを発生させず資源ゴミとして再利用できます。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
