品番 : EA983DB-10B
品名 : 60mmx50mバリケードテープ(立入禁止/4ケ国語/30巻
仕様
| サイズ | 60mm×50m | 厚み | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 4ヶ国語表示 | 日本語・英語・中国語・韓国語 |
| 表示内容 | 立入禁止 | 入数 | 30巻 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-10 60mmx50m バリケードテープ(立入禁止/4カ国語) |
| EA983DB-10B 60mmx50mバリケードテープ(立入禁止/4ケ国語/30巻 |
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入

