品番 : EA983DB-242
品名 : 60mmx 6m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-606M |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールLong |
表示内容 | 黄/赤 | サイズ | ホルダーサイズ:70(W)×63(D)×126(H)mm シートサイズ:60mm×0.2mm×6m |
材質 | 本体材質:ABS樹脂 シート材質:ポリエチレン |
重量 | 340g |
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能 | |||
シート収納は便利な自動巻き | |||
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-122)を使用するとコーンにも設置できます。 | |||
別売のLED回転灯(EA983DB-261)を使用すると人感センサー付で、暗所での認視性が向上します。 | |||
シートの長さが最長6mのロングストローク | |||
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 | |||
衝撃に強いタフな構造 | |||
シートロック機構付き | |||
ゆっくり巻き取る安全機構付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983DB-261 : [単4x3本]LED回転灯(EA983DB-241-247用) |