詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-32

品名 : 80mm/50m 標識テープ(駐輪禁止)

仕様

メーカー 積水成型工業 商品名 標識テープ(駐輪禁止)
入り数 1巻 表示内容 駐輪禁止
テープ幅 70mm テープ長 50m
材質 ポリエチレン 用途 工事等の安全対策、違法駐輪、迷惑駐輪の防止等にご使用下さい。
仕様 非粘着 特長 ・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。
※テープに粘着性はありません。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/11 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2256ページ
バリエーション一覧
EA983DB-31 80mm/50m 標識テープ(駐車禁止)
EA983DB-32 80mm/50m 標識テープ(駐輪禁止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top