詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-62

品名 : 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃青

仕様

カラー 濃い青 幅(mm) 50
長さ(m) 200 厚さ(mm) 0.4
材質 ポリエチレンフィルム 重量(g) 500
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。
農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
非粘着
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/07/08 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983DB-61 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃桃
EA983DB-62 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃青
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top