品番 : EA983DE-27
品名 : 600x280mm サインスタンド[これより先・立入禁止]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 280×600(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
---|---|---|---|
両面印刷 | |||
表示内容 | これより先・立入禁止 | 重量 | 1.1kg |
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ |
追加説明 |
●サイズ…600×280mm ●材質…(本体)ABS樹脂・(表示部)ユポステッカー ●重量…1.1kg ●使用方法 ①持ち手下部の突起を押し格納されている止め板を出してください。 ②止め板下部の突起を穴にカチッと音がするまで差込んでください。 ③ペットボトルを大きな円のほうに差込んだ後、小さな円のほうに押し込んでください。 使用時の注意 ※ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。 ※樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。 ※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。 ※展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。 ※ペットボトルの付属・販売は致しておりません。 ●1.2.3.装着のウォーターウェイトタイプ 市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。 1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。 工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。 |
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 14:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|