品番 : EA983E-2
品名 : スイッチカバー標識(点検中)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 80×40×30(H) | 内容 | 点検中 操作禁止 |
---|---|---|---|
材質 | アクリル | 用途 | 誤操作防止対策として。 |
仕様 | 非粘着(マグネット付) | ||
文字ステッカー貼り | |||
作業員の誤操作から確実にブロックします。 | |||
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。 | |||
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|