詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-192

品名 : 50 mmx1.7m C型クッションガード(25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 KC49Y
商品名 ミナキーパー 内径(mm) 50
外径(mm) 70 厚み(mm) 約10
長さ(mm) 1700 材質 発泡PE
イエロー 入数 25本
C型
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包資材として
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 17:45現在)

商品入数 25 販売単位 CS
カタログページ 2298ページ

代替品

EA983F-195
バリエーション一覧
EA983F-192 50 mmx1.7m C型クッションガード(25本)
EA983F-195 50 mmx1.7m C型クッションガード(5本)
ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top