詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-25

品名 : 50mmx10m 反射テープ(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

リーズナブルな価格の反射テープです。
反射タイプ
材質 基材:PET、
粘着剤:アクリル系
幅(mm) 50
長さ(m) 10 厚み(mm) 0.12
屋外対応
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 18:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983F-24
バリエーション一覧
EA983F-24 50mmx10m 反射テープ(黄色)
EA983F-25 50mmx10m 反射テープ(オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top