品番 : EA983FE-282
品名 : 240mmx6m 反射クッションガード(黄/黒)
仕様
| 幅(mm) | 240 | 長さ(m) | 6 | 
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 6 | シマの幅 | 62mm | 
| 材質 | PEフィルム+クッション材 | 色 | 黄/黒 | 
| 粘着式 | |||
| L字コーナー、Rコーナー等の各種コーナーの保護に。 | |||
| 折り曲げ溝付で曲げやすい。 | |||
| 光による反射とクッションによる緩衝効果でより安全性が高まります。 | |||
| 発泡素材で優れたクッション性があります。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 05:06現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA983FE-281 240mmx2m 反射クッションガード(黄/黒) | 
| EA983FE-282 240mmx6m 反射クッションガード(黄/黒) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は、EA983FE-281です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            