品番 : EA983FE-342
品名 : 75x75x900mm クッションガード(油面用/黒)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-145YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 長さ(mm) | 900 | 幅(mm) | 75×75 |
| 厚み(mm) | 25 | カラー | ブラック |
| 粘着付 | |||
| 油面用 | |||
| 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に | |||
| 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/04 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-341 75x75x900mm クッションガード(油面用/黄) |
| EA983FE-342 75x75x900mm クッションガード(油面用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
