品番 : EA983FE-437
品名 : 22x22x900mm クッションガード(油面用/灰/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-53YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅 | 16×16mm |
| 外幅 | 22×22mm | 厚み(mm) | 6 |
| 長さ(mm) | 900 | 色 | 灰 |
| 重量(g) | 約50 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 入数 | 2個 | 用途 | 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に |
| 粘着付 | |||
| 油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-436 15x15x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
| EA983FE-437 22x22x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
| EA983FE-438 31x31x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
| EA983FE-439 48x48x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |

