品番 : EA983FE-444
品名 : 22x22x900mm クッションガード(屋内外兼用/黒/2本
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-190 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 STRONG | 内幅 | 16×16mm |
| 外幅 | 22×22mm | 長さ | 900mm |
| 厚み | 6mm | 材質 | 本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 |
| 重量(g) | 240 | カラー | ブラック |
| 入数 | 2本 | 用途 | 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ |
| 粘着用 | |||
| 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 | |||
| 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 | |||
| 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 | |||
| 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/06 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-441 15x15x900mm クッションガード(屋内外兼用/黄/2本 |
| EA983FE-442 15x15x900mm クッションガード(屋内外兼用/黒/2本 |
| EA983FE-443 22x22x900mm クッションガード(屋内外兼用/黄/2本 |
| EA983FE-444 22x22x900mm クッションガード(屋内外兼用/黒/2本 |
ウェブカタログ画像
拡大
