品番 : EA983FE-492
品名 : 30x3.5x2000mm クッションガード(黒)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-230 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 30×2000×3.5 | 重量(g) | 67 |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | カラー | ブラック |
| 取付方法 | 両面テープ(別売)を本体に貼り、取り付け箇所に貼ってください。 | 用途 | 壁面の保護、振動吸収材として |
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/14 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-491 30x3.5x2000mm クッションガード(黄) |
| EA983FE-492 30x3.5x2000mm クッションガード(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
