品番 : EA983FF-62
品名 : 48x18x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
仕様
メーカー | カーボーイ | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
---|---|---|---|
両面テープ付 | |||
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に | |||
サイズ | 内幅:30×30mm、 外幅:48×48mm、 厚み:18mm、 長さ:900mm |
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/07 13:51現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2401ページ 2662ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FF-61 31x 9x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個) |
EA983FF-62 48x18x900mm コーナーガード(油面用/OD/2個) |