詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-72

品名 : 70x70x 48mm コーナーガード(油面用/OD/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カーボーイ 材質 NBR(発泡ゴム)
サイズ(A×B×C) 70×70×48mm 厚み(D) 18mm
入数 2個
粘着付
工作機械の周辺等の油を使用する場所の危険な角の保護に
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/04 12:11現在)

商品入数 2 販売単位
バリエーション一覧
EA983FF-71 70x70x 31mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
EA983FF-72 70x70x 48mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top