品番 : EA983FG-225
品名 : 25x25x1000mm コーナーガード(黄)
仕様
| 材質 | 軟質塩化ビニール | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 外幅:25×25mm 内幅:19×19mm |
厚み | 6mm |
| カラー | イエロー | ||
| 両面テープ付 | |||
| ハサミで好みの長さにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/22 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FG-225 25x25x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FG-235 35x35x1000mm コーナーガード(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
